Eriks
RENOLD

RENOLD Einfach-Edelstahlkette ANSI 50-1 Teilung 5/8" Dose 3,05 mtr

  • ERIKS:12429583
  • Hersteller:50A1SSX10FT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

106,66 €/ Meterexkl. MwSt

124,79 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 3,05Mindestbestellmenge: 3,05

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
Stainless Steel
Typ
ANSI 50-1
Serie
Stainless Steel
Typ
ANSI 50-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
5/8" in
ANSI
50-1
ISO-Referenzmodell
10A-1
Material
Edelstahl
Innenbreite
9.4 mm
Walzendurchmesser
10.16 mm
Plattenhöhe
14.6 mm
Stiftdurchmesser
5.08 mm
Bolzenlänge
20.4 mm
Laschendicke innen
2.04 mm
Laschendicke außen
2.04 mm
Bruchlast
16810 N
Überstand
2.7 mm
Gewicht
1 kg/m
Ausführung
Simplex
Serie
Edelstahl