Eriks
RENOLD

RENOLD Dreifach-Rollenkette Renold Synergy ISO 20B-3 Teilung 1.1/4" Dose 3,05 mtr

  • ERIKS:12429065
  • Hersteller:GY20B3X10FT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
Synergy
Typ
BS 20B-3
Serie
Synergy
Typ
BS 20B-3
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
1.1/4" in
ISO-Referenzmodell
20B-3
Material
Stahl
Innenbreite
19.56 mm
Walzendurchmesser
19.05 mm
Plattenhöhe
26.42 mm
Stiftdurchmesser
10.19 mm
Bolzenlänge
113.2 mm
Laschendicke innen
4.62 mm
Laschendicke außen
3.61 mm
Querteilung
36.45 mm
Bruchlast
250000 N
Überstand
2.7 mm
Gewicht
11.65 kg/m
Ausführung
Triplex
Serie
Synergy