Eriks
RENOLD

RENOLD Dreifach-Rollenkette Renold Synergy ISO 16B-3 Teilung 1" Dose 3,05 mtr

  • ERIKS:12429075
  • Hersteller:GY16B3X10FT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

462,95 €/ Meterexkl. MwSt

541,65 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 3,05Mindestbestellmenge: 3,05

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
Synergy
Typ
BS 16B-3
Serie
Synergy
Typ
BS 16B-3
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
1" in
ISO-Referenzmodell
16B-3
Material
Stahl
Innenbreite
17.02 mm
Walzendurchmesser
15.88 mm
Plattenhöhe
21.08 mm
Stiftdurchmesser
8.28 mm
Bolzenlänge
98.6 mm
Laschendicke innen
4.12 mm
Laschendicke außen
3.1 mm
Querteilung
31.88 mm
Bruchlast
160000 N
Überstand
2.2 mm
Gewicht
8.15 kg/m
Ausführung
Triplex
Serie
Synergy