219,98 €/ Meterexkl. MwSt
257,38 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 7,62Mindestbestellmenge: 7,62
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RENOLD |
Serie | Synergy |
Typ | BS 10B-3 |
Serie | Synergy |
Typ | BS 10B-3 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Teilung | 5/8" in |
ISO-Referenzmodell | 10B-3 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 9.65 mm |
Walzendurchmesser | 10.16 mm |
Plattenhöhe | 14.6 mm |
Stiftdurchmesser | 5.08 mm |
Bolzenlänge | 52 mm |
Laschendicke innen | 1.55 mm |
Laschendicke außen | 1.55 mm |
Querteilung | 16.59 mm |
Bruchlast | 66700 N |
Überstand | 2.5 mm |
Gewicht | 2.54 kg/m |
Ausführung | Triplex |
Serie | Synergy |