Eriks
RENOLD

RENOLD Dreifach-Rollenkette Renold Synergy ISO 06B-3 Teilung 3/8" Dose 7,62 mtr

  • ERIKS:12429072
  • Hersteller:GY06B3X25FT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
Synergy
Typ
BS 06B-3
Serie
Synergy
Typ
BS 06B-3
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
3/8" in
ISO-Referenzmodell
06B-3
Material
Stahl
Innenbreite
5.72 mm
Walzendurchmesser
6.35 mm
Plattenhöhe
8.2 mm
Stiftdurchmesser
3.28 mm
Bolzenlänge
33.3 mm
Laschendicke innen
1.29 mm
Laschendicke außen
1.04 mm
Querteilung
10.24 mm
Bruchlast
24900 N
Überstand
1.3 mm
Gewicht
1.11 kg/m
Ausführung
Triplex
Serie
Synergy