Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RENOLD |
Serie | Synergy |
Typ | ANSI 80-3 |
Serie | Synergy |
Typ | ANSI 80-3 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Teilung | 1" in |
ANSI | 80-3 |
ISO-Referenzmodell | 16A-3 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 15.75 mm |
Walzendurchmesser | 15.88 mm |
Plattenhöhe | 24.13 mm |
Stiftdurchmesser | 7.94 mm |
Bolzenlänge | 91.2 mm |
Laschendicke innen | 3.25 mm |
Laschendicke außen | 3.25 mm |
Querteilung | 29.29 mm |
Bruchlast | 166800 N |
Überstand | 3 mm |
Gewicht | 8.3 kg/m |
Ausführung | Triplex |
Serie | Synergy |