Eriks
RENOLD

RENOLD Dreifach-Rollenkette Renold Synergy ANSI 60-3 Teilung 3/4" Dose 3,05 mtr

  • ERIKS:12429620
  • Hersteller:GY60A3X10FT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
Synergy
Typ
ANSI 60-3
Serie
Synergy
Typ
ANSI 60-3
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
3/4" in
ANSI
60-3
ISO-Referenzmodell
12A-3
Material
Stahl
Innenbreite
12.57 mm
Walzendurchmesser
11.91 mm
Plattenhöhe
17.5 mm
Stiftdurchmesser
5.94 mm
Bolzenlänge
70.9 mm
Laschendicke innen
2.45 mm
Laschendicke außen
2.45 mm
Querteilung
22.78 mm
Bruchlast
93900 N
Überstand
2.6 mm
Gewicht
4.38 kg/m
Ausführung
Triplex
Serie
Synergy