Eriks
RENOLD

RENOLD Dreifach-Rollenkette Renold Synergy ANSI 50-3 Teilung 5/8" Dose 3,05 mtr

  • ERIKS:12429594
  • Hersteller:GY50A3X10FT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
Synergy
Typ
ANSI 50-3
Serie
Synergy
Typ
ANSI 50-3
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
5/8" in
ANSI
50-3
ISO-Referenzmodell
10A-3
Material
Stahl
Innenbreite
9.4 mm
Walzendurchmesser
10.16 mm
Plattenhöhe
14.6 mm
Stiftdurchmesser
5.08 mm
Bolzenlänge
56.5 mm
Laschendicke innen
2.04 mm
Laschendicke außen
2.04 mm
Querteilung
18.11 mm
Bruchlast
65400 N
Überstand
2.7 mm
Gewicht
2.96 kg/m
Ausführung
Triplex
Serie
Synergy