Eriks
RENOLD

RENOLD Dreifach-Rollenkette Renold Synergy ANSI 40-3 Teilung 1/2" Dose 3,05 mtr

  • ERIKS:12429564
  • Hersteller:GY40A3X10FT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
Synergy
Typ
ANSI 40-3
Serie
Synergy
Typ
ANSI 40-3
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
1/2" in
ANSI
40-3
ISO-Referenzmodell
08A-3
Material
Stahl
Innenbreite
7.85 mm
Walzendurchmesser
7.92 mm
Plattenhöhe
11.2 mm
Stiftdurchmesser
3.97 mm
Bolzenlänge
45.1 mm
Laschendicke innen
1.55 mm
Laschendicke außen
1.55 mm
Querteilung
14.38 mm
Bruchlast
41700 N
Überstand
2.1 mm
Gewicht
1.8 kg/m
Ausführung
Triplex
Serie
Synergy