Eriks
RENOLD

RENOLD Dreifach-Rollenkette Renold Synergy ANSI 35-3 Teilung 3/8" Dose 3,05 mtr

  • ERIKS:12429054
  • Hersteller:GY35A3X10FT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
Synergy
Typ
ANSI 35-3
Serie
Synergy
Typ
ANSI 35-3
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
3/8" in
ANSI
35-3
ISO-Referenzmodell
06C-3
Material
Stahl
Innenbreite
4.68 mm
Walzendurchmesser
5.08 mm
Plattenhöhe
8.6 mm
Stiftdurchmesser
3.59 mm
Bolzenlänge
32.2 mm
Laschendicke innen
1.29 mm
Laschendicke außen
1.29 mm
Querteilung
10.13 mm
Bruchlast
23700 N
Überstand
1.7 mm
Gewicht
0.93 kg/m
Ausführung
Triplex
Serie
Synergy