Eriks
RENOLD

RENOLD Dreifach-Rollenkette Renold Synergy ANSI 100-3 Teilung 1.1/4" Dose 3,05 mtr

  • ERIKS:12429691
  • Hersteller:GY100A3X10FT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
Synergy
Typ
ANSI 100-3
Serie
Synergy
Typ
ANSI 100-3
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
1.1/4" in
ANSI
100-3
ISO-Referenzmodell
20A-3
Material
Stahl
Innenbreite
18.9 mm
Walzendurchmesser
19.05 mm
Plattenhöhe
30.17 mm
Stiftdurchmesser
9.54 mm
Bolzenlänge
111.2 mm
Laschendicke innen
4.06 mm
Laschendicke außen
4.06 mm
Querteilung
35.76 mm
Bruchlast
261000 N
Überstand
4.2 mm
Gewicht
12.6 kg/m
Ausführung
Triplex
Serie
Synergy