Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RENOLD |
Serie | SD |
Typ | BS 28B-3 |
Serie | SD |
Typ | BS 28B-3 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Teilung | 1.3/4" in |
ISO-Referenzmodell | 28B-3 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 30.99 mm |
Walzendurchmesser | 27.94 mm |
Plattenhöhe | 36.9 mm |
Stiftdurchmesser | 15.9 mm |
Bolzenlänge | 184.2 mm |
Laschendicke innen | 7.4 mm |
Laschendicke außen | 6.4 mm |
Querteilung | 59.56 mm |
Bruchlast | 530 N |
Überstand | 188.7 mm |
Gewicht | 24.92 kg/m |
Ausführung | Triplex |
Serie | SD |