Eriks
RENOLD

RENOLD Dreifach-Rollenkette Renold SD ISO 20B-3 Teilung 1.1/4" Dose 2,5 mtr

  • ERIKS:12429705
  • Hersteller:SD20B3X2500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
SD
Typ
BS 20B-3
Serie
SD
Typ
BS 20B-3
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
1.1/4" in
ISO-Referenzmodell
20B-3
Material
Stahl
Innenbreite
19.56 mm
Walzendurchmesser
19.05 mm
Plattenhöhe
26.3 mm
Stiftdurchmesser
10.19 mm
Bolzenlänge
114.2 mm
Laschendicke innen
4.5 mm
Laschendicke außen
3.5 mm
Querteilung
36.45 mm
Bruchlast
250 N
Überstand
117.9 mm
Gewicht
10.82 kg/m
Ausführung
Triplex
Serie
SD