Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RENOLD |
Serie | SD |
Typ | BS 10B-3 |
Serie | SD |
Typ | BS 10B-3 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Teilung | 5/8" in |
ISO-Referenzmodell | 10B-3 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 9.65 mm |
Walzendurchmesser | 10.16 mm |
Plattenhöhe | 14.7 mm |
Stiftdurchmesser | 5.08 mm |
Bolzenlänge | 52.8 mm |
Laschendicke innen | 1.65 mm |
Laschendicke außen | 1.65 mm |
Querteilung | 16.59 mm |
Bruchlast | 66700 N |
Überstand | 54.1 mm |
Gewicht | 2.77 kg/m |
Ausführung | Triplex |
Serie | SD |