Eriks
RENOLD

RENOLD Dreifach-Rollenkette Renold SD ISO 08B-3 Teilung 1/2" Dose 5 mtr

  • ERIKS:12429577
  • Hersteller:SD08B3X5M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
SD
Typ
BS 08B-3
Serie
SD
Typ
BS 08B-3
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
1/2" in
ISO-Referenzmodell
08B-3
Material
Stahl
Innenbreite
7.75 mm
Walzendurchmesser
8.51 mm
Plattenhöhe
11.8 mm
Stiftdurchmesser
4.45 mm
Bolzenlänge
44.9 mm
Laschendicke innen
1.5 mm
Laschendicke außen
1.5 mm
Querteilung
13.92 mm
Bruchlast
44500 N
Überstand
46.05 mm
Gewicht
2.03 kg/m
Ausführung
Triplex
Serie
SD