Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RENOLD |
Serie | SD |
Typ | BS 06B-3 |
Serie | SD |
Typ | BS 06B-3 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Teilung | 3/8" in |
ISO-Referenzmodell | 06B-3 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 5.72 mm |
Walzendurchmesser | 6.35 mm |
Plattenhöhe | 8.2 mm |
Stiftdurchmesser | 3.28 mm |
Bolzenlänge | 33.8 mm |
Laschendicke innen | 1.25 mm |
Laschendicke außen | 1.04 mm |
Querteilung | 10.24 mm |
Bruchlast | 24900 N |
Überstand | 33.9 mm |
Gewicht | 1.16 kg/m |
Ausführung | Triplex |
Serie | SD |