1.016,07 €/ Meterexkl. MwSt
1.188,80 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 3,05Mindestbestellmenge: 3,05
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RENOLD |
Serie | Blue |
Typ | BS 32B-3 |
Serie | Blue |
Typ | BS 32B-3 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Teilung | 2" in |
ISO-Referenzmodell | 32B-3 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 30.99 mm |
Walzendurchmesser | 29.21 mm |
Plattenhöhe | 42.29 mm |
Stiftdurchmesser | 17.81 mm |
Bolzenlänge | 180.5 mm |
Laschendicke innen | 7.11 mm |
Laschendicke außen | 6.35 mm |
Querteilung | 58.55 mm |
Bruchlast | 670 N |
Überstand | 8 mm |
Gewicht | 30 kg/m |
Ausführung | Triplex |
Serie | Renold Blue |