Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RENOLD |
Serie | Blue |
Typ | BS 28B-3 |
Serie | Blue |
Typ | BS 28B-3 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Teilung | 1.3/4" in |
ISO-Referenzmodell | 28B-3 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 30.99 mm |
Walzendurchmesser | 27.94 mm |
Plattenhöhe | 37.08 mm |
Stiftdurchmesser | 15.9 mm |
Bolzenlänge | 183.3 mm |
Laschendicke innen | 7.62 mm |
Laschendicke außen | 6.35 mm |
Querteilung | 59.56 mm |
Bruchlast | 530000 N |
Überstand | 6.8 mm |
Gewicht | 28 kg/m |
Ausführung | Triplex |
Serie | Renold Blue |