Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RENOLD |
Serie | Blue |
Typ | BS 16B-3 |
Serie | Blue |
Typ | BS 16B-3 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Teilung | 1" in |
ISO-Referenzmodell | 16B-3 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 17.02 mm |
Walzendurchmesser | 15.88 mm |
Plattenhöhe | 21.08 mm |
Stiftdurchmesser | 8.28 mm |
Bolzenlänge | 98.6 mm |
Laschendicke innen | 4.12 mm |
Laschendicke außen | 3.1 mm |
Querteilung | 31.88 mm |
Bruchlast | 160 N |
Überstand | 2.2 mm |
Gewicht | 8.15 kg/m |
Ausführung | Triplex |
Serie | Renold Blue |