Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RENOLD |
Serie | Blue |
Typ | BS 12B-3 |
Serie | Blue |
Typ | BS 12B-3 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Teilung | 3/4" in |
ISO-Referenzmodell | 12B-3 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 11.68 mm |
Walzendurchmesser | 12.07 mm |
Plattenhöhe | 16 mm |
Stiftdurchmesser | 5.72 mm |
Bolzenlänge | 60.9 mm |
Laschendicke innen | 1.81 mm |
Laschendicke außen | 1.81 mm |
Querteilung | 19.46 mm |
Bruchlast | 86700 N |
Überstand | 2.6 mm |
Gewicht | 3.59 kg/m |
Ausführung | Triplex |
Serie | Renold Blue |