Eriks
RENOLD

RENOLD Dreifach-Rollenkette Renold Blue ISO 10B-3 Teilung 5/8" Dose 7,62 mtr

  • ERIKS:12429607
  • Hersteller:10B3X25FT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
BS 10B-3
Serie
Blue
Typ
BS 10B-3
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
5/8" in
ISO-Referenzmodell
10B-3
Material
Stahl
Innenbreite
9.65 mm
Walzendurchmesser
10.16 mm
Plattenhöhe
14.6 mm
Stiftdurchmesser
5.08 mm
Bolzenlänge
52 mm
Laschendicke innen
1.55 mm
Laschendicke außen
1.55 mm
Querteilung
16.59 mm
Bruchlast
66700 N
Überstand
2.5 mm
Gewicht
2.54 kg/m
Ausführung
Triplex
Serie
Renold Blue