Eriks
RENOLD

RENOLD Dreifach-Rollenkette Renold Blue ANSI 80-3 Teilung 1" Dose 3,05 mtr

  • ERIKS:12429657
  • Hersteller:80A3X10FT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
ANSI 80-3
Serie
Blue
Typ
ANSI 80-3
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
1" in
ANSI
80-3
ISO-Referenzmodell
16A-3
Material
Stahl
Innenbreite
15.75 mm
Walzendurchmesser
15.88 mm
Plattenhöhe
24.13 mm
Stiftdurchmesser
7.94 mm
Bolzenlänge
91.2 mm
Laschendicke innen
3.25 mm
Laschendicke außen
3.25 mm
Querteilung
29.29 mm
Bruchlast
166800 N
Überstand
3 mm
Gewicht
8.3 kg/m
Ausführung
Triplex
Serie
Renold Blue