Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RENOLD |
Serie | Blue |
Typ | ANSI 40-3 |
Serie | Blue |
Typ | ANSI 40-3 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Teilung | 1/2" in |
ANSI | 40-3 |
ISO-Referenzmodell | 08A-3 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 7.85 mm |
Walzendurchmesser | 7.92 mm |
Plattenhöhe | 11.2 mm |
Stiftdurchmesser | 3.97 mm |
Bolzenlänge | 45.1 mm |
Laschendicke innen | 1.55 mm |
Laschendicke außen | 1.55 mm |
Querteilung | 14.38 mm |
Bruchlast | 41700 N |
Überstand | 2.1 mm |
Gewicht | 1.8 kg/m |
Ausführung | Triplex |
Serie | Renold Blue |