Eriks
RENOLD

RENOLD Dreifach-Rollenkette Renold Blue ANSI 160-3 Teilung 2" Dose 3,05 mtr

  • ERIKS:12429772
  • Hersteller:160A3X10FT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
ANSI 160-3
Serie
Blue
Typ
ANSI 160-3
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
2" in
ANSI
160-3
ISO-Referenzmodell
32A-3
Material
Stahl
Innenbreite
31.55 mm
Walzendurchmesser
28.58 mm
Plattenhöhe
48.26 mm
Stiftdurchmesser
14.29 mm
Bolzenlänge
180.2 mm
Laschendicke innen
6.35 mm
Laschendicke außen
6.35 mm
Querteilung
58.55 mm
Bruchlast
669000 N
Überstand
6.5 mm
Gewicht
31 kg/m
Ausführung
Triplex
Serie
Renold Blue