Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RENOLD |
Serie | Blue |
Typ | ANSI 120-3 |
Serie | Blue |
Typ | ANSI 120-3 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Teilung | 1.1/2" in |
ANSI | 120-3 |
ISO-Referenzmodell | 24A-3 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 25.23 mm |
Walzendurchmesser | 22.23 mm |
Plattenhöhe | 36.2 mm |
Stiftdurchmesser | 11.11 mm |
Bolzenlänge | 140.2 mm |
Laschendicke innen | 4.8 mm |
Laschendicke außen | 4.8 mm |
Querteilung | 45.44 mm |
Bruchlast | 375000 N |
Überstand | 5.3 mm |
Gewicht | 16.7 kg/m |
Ausführung | Triplex |
Serie | Renold Blue |