Eriks
RENOLD

RENOLD 116 030 01 Roll-Ring Kettenspanner 16B Z=30

  • ERIKS:23686676
  • Hersteller:116 030 01
Image 1
Zur Liste hinzufügen

122,82 €/ Stückexkl. MwSt

143,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
Roll-Ring
Typ
16B
ISO-Referenzmodell
16B / ASA80
Anzahl Zähne
30
Max. Kettengeschwindigkeit
6.2 m/s
Max. statische Spannkraft
108500 N
Min. Umgebungstemperatur
-20 °C
Max. Umgebungstemperatur
70 °C