100,49 €/ Stückexkl. MwSt
117,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RENOLD |
Serie | Roll-Ring |
Typ | 12B |
ISO-Referenzmodell | 12B / ASA60 |
Anzahl Zähne | 30 |
Max. Kettengeschwindigkeit | 6.2 m/s |
Max. statische Spannkraft | 32200 N |
Min. Umgebungstemperatur | -20 °C |
Max. Umgebungstemperatur | 70 °C |