Eriks
RENOLD

RENOLD 110 026 01 Roll-Ring Kettenspanner 10B Z=26

  • ERIKS:23686230
  • Hersteller:110 026 01
Image 1
Zur Liste hinzufügen

71,28 €/ Stückexkl. MwSt

83,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
Roll-Ring
Typ
10B
ISO-Referenzmodell
10B / ASA50
Anzahl Zähne
26
Max. Kettengeschwindigkeit
4.2 m/s
Max. statische Spannkraft
28200 N
Min. Umgebungstemperatur
-20 °C
Max. Umgebungstemperatur
70 °C