Eriks
RENOLD

RENOLD 108 030 01 Roll-Ring Kettenspanner 08B Z=30

  • ERIKS:23686223
  • Hersteller:108 030 01
Image 1
Zur Liste hinzufügen

67,63 €/ Stückexkl. MwSt

79,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
Roll-Ring
Typ
08B
ISO-Referenzmodell
08B / ASA40
Anzahl Zähne
30
Max. Kettengeschwindigkeit
8.6 m/s
Max. statische Spannkraft
14200 N
Min. Umgebungstemperatur
-20 °C
Max. Umgebungstemperatur
70 °C