58,59 €/ Stückexkl. MwSt
68,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RENOLD |
Serie | Roll-Ring |
Typ | 08B |
ISO-Referenzmodell | 08B / ASA40 |
Anzahl Zähne | 26 |
Max. Kettengeschwindigkeit | 7.5 m/s |
Max. statische Spannkraft | 13400 N |
Min. Umgebungstemperatur | -20 °C |
Max. Umgebungstemperatur | 70 °C |