Eriks
RENOLD

RENOLD 106 036 01 Roll-Ring Kettenspanner 06B Z=36

  • ERIKS:23686219
  • Hersteller:106 036 01
Image 1
Zur Liste hinzufügen

85,85 €/ Stückexkl. MwSt

100,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
Roll-Ring
Typ
06B
ISO-Referenzmodell
06B
Anzahl Zähne
36
Max. Kettengeschwindigkeit
5.2 m/s
Max. statische Spannkraft
28500 N
Min. Umgebungstemperatur
-20 °C
Max. Umgebungstemperatur
70 °C