Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RENOLD |
Serie | Roll-Ring |
Typ | 06B |
ISO-Referenzmodell | 06B / ASA35 |
Anzahl Zähne | 30 |
Max. Kettengeschwindigkeit | 5.2 m/s |
Max. statische Spannkraft | 15200 N |
Min. Umgebungstemperatur | -20 °C |
Max. Umgebungstemperatur | 70 °C |