Eriks
REMA

REMA Zugwinde LT2000 12 VDC

  • ERIKS:23795087
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Kabeldurchmesser
4 mm
Betriebsspannung
12 V
Zugleistung
907 kg
Nennleistung
0.8 kW
Seillänge
15 m
Gewicht
5.9 kg