Lieferung einschl. Kunststoffkoffer, Bedienungsanleitung und Eichbericht.
Mechanische Eigenschaften
WLL 1250 kg/2500 kg/5000 kg/10000 kg/20000 kg
Eloxiertes Aluminiumgehäuse
Schutzart IP 65
Überlastanzeige bei 10% Überlast
Prüflast 2x WLL
Sicherheitsfaktor 5 x WLL.
Elektrische Daten
Speisung mit 9 V Standardbatterie
Lebensdauer bis 200 Stunden
Elektronische Daten
LCD Display mit 5 Positionen, Ziffernhöhe 17 mm .
Umgebungstemperatur zwischen –0 °C und +55 °C.
Genauigkeit ca. 0,15% der Ablesung
Funktionsdaten
Automatische Nullstellung beim Einschalten.
Einfaches Auswahlmenü: An/Aus-, Tara-,Spitzen- und Blockiertaste
Selbst einbar auf Null- und Gewichtswert.
Ablesemöglichkeit von Brutto-, Netto- und Taragewicht
Spitzenfunktion hält das Höchstgewicht fest
Die Blockierfunktion hält das visuelle Gewicht im Display fest.
Einheitenauswahl der Einheit (kg – t – ton – lbs – daN – kN)
Die Energieversorgung schaltet automatisch ab
Option
Schäkel ab 10 t
1.080,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.263,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | REMA |
Ausführung | DSD04-2.5 |
Teilung | 1 g |
Gewicht | 1.3 kg |
Gesamtlänge | 215 mm |
Breite | 85 mm |
Hebeleistung | 2500 kg |
A | 215 mm |
B | 85 mm |
C | 54 mm |
D | 21 mm |
E | 25 mm |
F | 159 mm |
G | 28 mm |