Eriks
REMA

REMA Zugkraft-Messer elektrisch DSD04-10.0 Traglast 10000kg

  • ERIKS:23794966
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Kranwaage 04, lieferbar bis 20000 kg

Lieferung einschl. Kunststoffkoffer, Bedienungsanleitung und Eichbericht.

Mechanische Eigenschaften
    WLL 1250 kg/2500 kg/5000 kg/10000 kg/20000 kg
    Eloxiertes Aluminiumgehäuse
    Schutzart IP 65
    Überlastanzeige bei 10% Überlast
    Prüflast 2x WLL
    Sicherheitsfaktor 5 x WLL.

Elektrische Daten
    Speisung mit 9 V Standardbatterie
    Lebensdauer bis 200 Stunden

Elektronische Daten
    LCD Display mit 5 Positionen, Ziffernhöhe 17 mm .
    Umgebungstemperatur zwischen –0 °C und +55 °C.
    Genauigkeit ca. 0,15% der Ablesung

Funktionsdaten
    Automatische Nullstellung beim Einschalten.
    Einfaches Auswahlmenü: An/Aus-, Tara-,Spitzen- und Blockiertaste
    Selbst einbar auf Null- und Gewichtswert.
    Ablesemöglichkeit von Brutto-, Netto- und Taragewicht
    Spitzenfunktion hält das Höchstgewicht fest
    Die Blockierfunktion hält das visuelle Gewicht im Display fest.
    Einheitenauswahl der Einheit (kg – t – ton – lbs – daN – kN)
    Die Energieversorgung schaltet automatisch ab

Option
    Schäkel ab 10 t

Zur Liste hinzufügen

1.214,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.420,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Ausführung
DSD04-10,0
Teilung
5 g
Gewicht
3.6 kg
Gesamtlänge
315 mm
Breite
100 mm
Hebeleistung
10 kg
A
315 mm
B
100 mm
C
59 mm
D
39 mm
E
49 mm
F
203 mm
G
56 mm