Eriks
REMA

REMA Zugkraft-Messer elektrisch DSD04-05TX/RX Traglast 5000kg

  • ERIKS:14339545
  • Hersteller:1512003
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Kranwaage DSD 04TX/RX bis 50000 kg

Lieferung einschl. Kunststoffkoffer, Bedienungsanleitung und Eichbericht.

•    Mechanische Eigenschaften
Eloxiertes Aluminiumgehäuse
Schutzklasse IP 65.
Überlastanzeige bei 10% Überlast.
Prüflast 2x WLL
Sicherheitsfaktor 5 x WLL.
•    Elektrische Daten
Aufladbare Batterien einschließlich Ladegerät.
Ladegerät: Eingang 230 V WS, Ausgang 20 V GS.
Lebensdauer ca. 100 Stunden.
•    Elektronische Daten
LCD Display mit 5 Positionen, Ziffernhöhe 17 mm .
Umgebungstemperatur zwischen –10 °C und +55 °C.
Genauigkeit bis ca. 0,15% des aktuellen Ablesewertes.
•    Funktionsdaten
Automatische Nullstellung beim Einschalten.
Einfaches Auswahlmenü: An/Aus-, Tara-,Spitzen- und Blockiertaste
Selbst eichbar auf Null- und Gewichtswert.
Ablesemöglichkeit von Brutto-, Netto- und Taragewicht
Spitzenfunktion hält das Höchstgewicht fest
Die Blockierfunktion hält das visuelle Gewicht im Display fest.
Einheiten Auswahl der Einheit (kg - N - kN - lb).
Die Energieversorgung schaltet automatisch ab.
•    RX-PORT Elektrische Daten
Alkali-Batterie (3x AA Typ).
Lebensdauer ca. 150 Stunden.
Batterieanzeiger.
•    RX-PORT elektronische Daten
LCD Display mit 5 Positionen, 12 mm Ziffernhöhe.
433,92 MHz Frequenzregelung.
Umgebungstemperatur: -5 °C bis +55 °C
RS 232 Port für Drucker- oder PC-Anschluss (nicht alle Druckertypen).
•    TX-LOAD Elektrische Daten
Sendebereich max. 50 m.
•    TX-LOAD Elektronische Spezifikationen
433,92 MHz Frequenzregelung.
•    Option
Schäkel ab 10 t.

Zur Liste hinzufügen

1.852,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.166,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Ausführung
DSD04-05TX/RX
Teilung
2 g
Gewicht
1.3 kg
Gesamtlänge
232 mm
Breite
85 mm
Hebeleistung
5 kg
A
232 mm
B
85 mm
C
54 mm
D
27 mm
E
32 mm
F
168 mm
G
32 mm