Kennzeichen
Konstruktion laut DIN 15020
Ausgeführt mit Lastdruckbremse
Die Kurbel ist längenverstellbar und rückschlagfrei
Die Trommeln und Achsen haben Nadellager
Serienmäßig lackiert und einbrennlackiert
Besondere Ausführungen
Elektrolytisch verzinkte Ausführung
440,00 €/ Stückexkl. MwSt
514,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | REMA |
Kabeldurchmesser | 5 mm |
Bedienungsstärke | 7 kg |
Zugleistung | 300 kg |
Seillänge | 25 m |
Gewicht | 9.5 kg |