Eriks
REMA

REMA Zahnrad-Seilzug S200 Traglast 2000kg

  • ERIKS:12229471
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hand-Flaschenzug Select S 200 OD

Kennzeichen: Die verbesserte Version der Überlastsicherung sorgt für noch mehr Sicherheit Niedrige Bedienungskraft bei Vollast durch verbesserte Lagerung und Übertragung Ausgeführt mit einem doppelten Sperrklinkensystem Lastdruckbremse, ausgeführt mit asbestfreien Friktionsscheiben Ober- und Unterhaken sind mit einem verbesserten Ventilsatz ausgeführt. Ventilsatz im Haken integriert Die Lasthaken verbiegen sich allmählich bei Überlastung statt abrupt abzubrechen Flaschenzug versehen mit galvanisch verzinkter Last- und Handkette Solides Stahlblechgehäuse mit oranger Pulverbeschichtung und mit REMA gestanzt Standardlieferumfang: 3 m Hubhöhe (maximaler Abstand zwischen Ober- und Unterhaken) 2,5 m Bedienungshöhe Optionen: Jede andere gewünschte Hubhöhe und/oder Bedienungshöhe

* Kein Überlastschutz.

Typ A min. (mm) B (mm) C (mm) D (mm) H (mm) S-200-0,25 108 106 20 30 280 S-200-0,5 130 128 22 34 280 S-200-1,0 150 142 26 39 330 S-200-1,5 170 158 29 42 360 S-200-2,0 185 175 35 49 385 S-200-3,0 220 158 37 50 510 S-200-5,0 255 183 43 60 615 S-200-10,0 360 183 47 65 820 S-200-15,0 386 183 62 77 920 S-200-20,0 577 183 75 90 1060

Zur Liste hinzufügen

356,26 €/ Stückexkl. MwSt

416,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Hebegewicht
2000 kg
Modell
Flaschenzüge
Gewicht
20 kg
Bedienungsstärke
34.3 kg
A
185 mm
B
175 mm
C
35 mm
D
49 mm
H
385 mm