Eriks
REMA

REMA Wirbelhaken mit Sicherheitsfaktor 4 versehen mit Sicherheitsverschluss, nicht drehbar unter LastS 6703A 8000 KG

  • ERIKS:23795473
Image 1
Zur Liste hinzufügen

303,00 €/ Stückexkl. MwSt

354,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Kettenglieddurchmesser
165 mm
Tragkraft
8000 kg
Innenlänge
48 mm
Gewicht
4.84 kg