Eriks
REMA

REMA Wirbelhaken mit Sicherheitsfaktor 4 versehen mit Sicherheitsverschluss, nicht drehbar unter LastS 6703A 2500 KG

  • ERIKS:23795470
Image 1
Zur Liste hinzufügen

96,46 €/ Stückexkl. MwSt

112,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Kettenglieddurchmesser
92 mm
Tragkraft
2500 kg
Innenlänge
28 mm
Gewicht
1.27 kg