Eriks
REMA

REMA Wirbelhaken mit Sicherheitsfaktor 4 versehen mit Sicherheitsverschluss, nicht drehbar unter LastS 6703A 1600KG

  • ERIKS:23795469
Image 1
Zur Liste hinzufügen

81,90 €/ Stückexkl. MwSt

95,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Kettenglieddurchmesser
81 mm
Tragkraft
1600 kg
Innenlänge
27 mm
Gewicht
1 kg