Eriks
REMA

REMA Wirbelhaken mit Sicherheitsfaktor 4 versehen mit Sicherheitsverschluss, nicht drehbar unter LastS 6703A 1250KG

  • ERIKS:23795468
Image 1
Zur Liste hinzufügen

61,30 €/ Stückexkl. MwSt

71,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Kettenglieddurchmesser
75 mm
Tragkraft
1250 kg
Innenlänge
25 mm
Gewicht
0.6 kg