Kennzeichen
lt. EN1757-1.
Kompakt und pflegeleicht.
Winde mit Lastdruckbremse.
Lenkrollen mit Bremse: Polyurethan < 150x40 mm
Gabelrollen jeweils: Polyurethan < 80x47 mm
Typ 50B: Gabelbreite einstellbar 160–690 mm
Gabellänge 1000 mm
Typ 100B: Gabelbreite fest 540 mm
Gabellänge 1150 mm
1.179,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.379,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | REMA |
Hubkraft | 500 kg |
Mindesthöhe | 88 mm |
Max. Hubhöhe | 1,500 mm |
Gabeltiefe | 1 mm |
Breite gesamt | 690 mm |
Gewicht | 146 kg |