Eriks
REMA

REMA Winde mit Schneckenrad VL-1.5 Traglast 1500kg

  • ERIKS:23795047
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Schneckenradwinden

Kennzeichen
    Konstruktion laut DIN 15020
    Die Kurbel ist längenverstellbar und rückschlagfrei
    Die Trommeln und Achsen haben Nadellager
    Typen ab 2000 kg Kapazität haben eine zweite Hubgeschwindigkeit durch Übersetzen der Kurbel.
    Serienmäßig lackiert und einbrennlackiert

Optionen
    Elektrolytisch verzinkte Ausführung
    Ab 2000 kg ausführbar mit Leerlauf
    Trennwand für doppelten Kabelverlauf
    Klappbarer Kurbelhandbehälter
    Gerillte Trommel
    Kleine Trommel

Zur Liste hinzufügen

1.055,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.234,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Kabeldurchmesser
10 mm
Bedienungsstärke
19 kg
Zugleistung
1,500 kg
Seillänge
42 m
Gewicht
28 kg