Kennzeichen
Konstruktion laut DIN 15020
Die Kurbel ist längenverstellbar und rückschlagfrei
Die Trommeln und Achsen haben Nadellager
Typen ab 2000 kg Kapazität haben eine zweite Hubgeschwindigkeit durch Übersetzen der Kurbel.
Serienmäßig lackiert und einbrennlackiert
Optionen
Elektrolytisch verzinkte Ausführung
Ab 2000 kg ausführbar mit Leerlauf
Trennwand für doppelten Kabelverlauf
Klappbarer Kurbelhandbehälter
Gerillte Trommel
Kleine Trommel
690,00 €/ Stückexkl. MwSt
807,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | REMA |
Kabeldurchmesser | 6 mm |
Bedienungsstärke | 9 kg |
Zugleistung | 500 kg |
Seillänge | 77 m |
Gewicht | 16 kg |