Eriks
REMA

REMA Wiege-/Palettenhubwagen PTW-N Traglast 2t ohne Drucker

  • ERIKS:23795811
Image 1
Gabelstapler PTW mit Waage 2000 kg

Kennzeichen
    Digitale europäische Ableseeinheit.
    4 Messstellen in den Gabeln.
    Genauigkeit ca. 0,1 % (ca. 2 kg bei 2000 kg).
    LED-Display mit 18 mm hohen Ziffern, Skala 1 kg.
    Speisung: 4 Penlight-Batterien Typ AA.
    Lebensdauer: ca. 1 Jahr bei Verwendung von 10 Paletten pro Tag.
    Lenkrollen: Polyurethan.
    Gabelrollen: Polyurethan; Tandem.
    Hubhöhe: 85–205 mm.
    Temperatur: –10 bis +40 °C.
    Wird automatisch abgestellt, sodass sich die Batterie nicht entladen kann.
    Ausführung gemäß IP 65 ( Nema 4) A30-Typ.

Kennzeichen Drucker
    Druckertyp: thermisch.
    Funktion: Papierzufuhr von Hand.
    Papier: Thermopapierrolle, Durchmesser 40 mm.
    Temperatur: 0–50 °C.
    LDE-Warnung bei bei beinahe leerer Batterie, Ende Papierrolle und zu niedriger Temperatur.

Zur Liste hinzufügen

2.040,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.386,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Hubkraft
2000 kg
Mindesthöhe
85 mm
Max. Hubhöhe
205 mm
Gabeltiefe
1150 mm
Breite gesamt
555 mm
Gewicht
128 kg