Eriks
REMA

REMA Werkstattkran Typ GWKE Traglast 500kg

  • ERIKS:23796155
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
GWKE Werkstattkrane

Kennzeichen
    Geeignet für Europaletten 800x1200 mm
    Einfache Bedienung
    Robuste Bauweise
    Hartverchromter Zylinder
    Lenkrollen sind um 360  drehbar
    Drehbarer Lasthaken (nicht unter Belastung)
    Hebel in 4 Positionen verstellbar
    125 % Prüflast
    Sicherheitsventil gegen Überlast

Zur Liste hinzufügen

765,00 €/ Stückexkl. MwSt

895,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Hebegewicht
500 kg
Modell
Werkstatkräne
Gewicht
80 kg
H
1595 mm
H1
155 mm
H2
470 mm
B2
840 mm