Kennzeichen
Einfache Bedienung
Geklappt leicht zu transportieren
Robuste Bauweise
Hartverchromter Zylinder
Gebremste Lenkrollen sind um 360° drehbar
Hebel in 3 Positionen verstellbar
125 % Prüflast
Sicherheitsventil gegen Überlast
GWK-1000 hat besonders niedrige Füße
875,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.023,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | REMA |
Hebegewicht | 500 kg |
Modell | Werkstatkräne |
Gewicht | 75 kg |
A | 1410 mm |
B | 165 mm |
C | 1510 mm |
D | 895 mm |
E | 102 mm |
F | 2.12 mm |
G | 1960 mm |
H | 150 mm |
I | 340 mm |