Eriks
REMA

REMA Werkstattkran Typ GWK Traglast 2000kg

  • ERIKS:23796159
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
GWK Werkstattkrane

Kennzeichen
    Einfache Bedienung
    Geklappt leicht zu transportieren
    Robuste Bauweise
    Hartverchromter Zylinder
    Gebremste Lenkrollen sind um 360° drehbar
    Hebel in 3 Positionen verstellbar
    125 % Prüflast
    Sicherheitsventil gegen Überlast
     GWK-1000 hat besonders niedrige Füße

Zur Liste hinzufügen

1.550,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.813,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Hebegewicht
2000 kg
Modell
Werkstatkräne
Gewicht
165 kg
A
1690 mm
B
205 mm
C
1900 mm
D
1290 mm
E
150 mm
F
2.705 mm
G
2505 mm
I
230 mm