Kennzeichen
Einfache Bedienung
Geklappt leicht zu transportieren
Robuste Bauweise
Hartverchromter Zylinder
Gebremste Lenkrollen sind um 360° drehbar
Hebel in 3 Positionen verstellbar
125 % Prüflast
Sicherheitsventil gegen Überlast
GWK-1000 hat besonders niedrige Füße
1.125,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.316,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | REMA |
Hebegewicht | 1000 kg |
Modell | Werkstatkräne |
Gewicht | 115 kg |
A | 1675 mm |
B | 90 mm |
C | 1630 mm |
D | 1230 mm |
E | 150 mm |
F | 2.445 mm |
G | 2330 mm |
I | 245 mm |